ロード カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
318件の「ロード カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押しカッター」、「道路カッター」、「アスファルト カッター機械」などの商品も取り扱っております。
コンクリートカッター 三笠産業[工具]ランキング1位
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コンクリートカッタ 明和製作所ランキング2位
小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式軸径(Φmm)ブレード:27冷却方式重力注水式始動方法リコイルスタート
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]ランキング3位
三笠産業[工具]吸塵式乾式カッター
吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式
1台
799,800税込879,780
3日以内出荷

低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]ランキング4位
軸径(Φmm)27走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)
1台
469,800税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンクリートカッター 三笠産業[工具]ランキング5位
三笠産業[工具]コンクリートカッター
デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式軸径(Φmm)(ブレード)27質量(kg)165タンク容量(L)50寸法A(mm)1984寸法B(mm)542寸法C(mm)971ブレード長さ(mm)254~457切断深さ(mm)最大70~170調整方式(切断深度)手動スクリュー式エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
559,800税込615,780
翌々日出荷

HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります) HC180Eはセルスタート仕様です。 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。 走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105方式半自走式軸径(Φmm)ブレード:27水タンク容量(L)45冷却方式重力注水式
1台
319,800税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
169,800税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三笠産業[工具]コンクリートカッター
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
1台
279,800税込307,780
翌々日出荷

主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。 作業者への安全に対しては、JIS道路工事機械の安全要求事項を充分加味した設計となっていますので作業安全性の高いコンクリートカッターです。
用途舗装切断用。ブレード径(Φmm)27
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハスクバーナハスクバーナ K 770
出力(kW)3.7エンジン形式空冷2サイクル排気量(cc)74
1台
199,800税込219,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三笠産業[工具]電動ハンドカッター
本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相)消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380定格電流(A)15切断深さ(mm)最大120
1台
249,800税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
299,800税込329,780
翌々日出荷

1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)205刃物内径(Φmm)25(25.4も可)最大切込深さ(mm)(90°時)70回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154全長(mm)370仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)7.4
1台
44,980税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
1台
71,980税込79,178
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

混合燃料の準備が不要です。 ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。 混合比によるエンジントラブルを回避できます。 残量が一目で判る!半透明のタンクです。 過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。 国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。 信頼の長期保証です。 プロユーザー様も2年保証です。 残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用にセット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個)幅(mm)248ブレード径(Φmm)30.5排気量(mL)73.5始動方式リコイル(ソフトスタート)仕様分離潤滑式エンジンカッター
1台
289,800税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三笠産業[工具]コンクリートカッター
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
1台
329,800税込362,780
翌々日出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632付属品ボックスレンチ17質量(kg)8.8
1台
55,980税込61,578
6日以内出荷

穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
1枚
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)